HTD-3000-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 / 5M 3000 AFX
Rubix:202604
Hersteller:1919825
EAN:4014486050066




Produktdetails : HTD-3000-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 3000 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 600 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
