HTD-1296-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1296 8M 50
Rubix:717629
Hersteller:1867446
EAN:4014486508383
HTD-1296-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1296 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1296-8M-50 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge1296 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne162
Zolltarifcode40103500
58,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,30 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage