HTD-4400-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 5M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 / 5M 4400 AFX
Rubix:202639
Hersteller:1961837
EAN:4014486050417




Produktdetails : HTD-4400-5M-15AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 4400 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 880 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
