HTD-5894-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 5894 AFX
Rubix:202462
Hersteller:1841844
EAN:4014486103595




Produktdetails : HTD-5894-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 5894 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 421 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.766,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.120,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
