HTD-800-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:800 8MHP 20
Rubix:105428
Hersteller:1854313
EAN:4014486189452
HTD-800-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8mhp
Wirklänge800 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-800-8MHP-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge800 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne100
Zolltarifcode40103500
18,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std