Referenzen
Optibelt:ZRL-M-8M-50-ST-PAZ
Rubix:171410

Produktdetails : ZRL-M-8M-50-ST-PAZ Stahlzugstrang endlich
Stahlzugstrang endlich
Stahlzugstrang endlich
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 50000 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 6250 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.785,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
4.542,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
