Referenzen
NTN:NK9/12T2
Rubix:912236
EAN:4547359129557



Produktdetails : NK 9/12T2 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x16x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | polyamid |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4550 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
