Referenzen
INA:NK14/20-XL
Rubix:18954
Hersteller:0507533390000
EAN:4012802733402


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 14/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x22x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26 g |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 15900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen