Referenzen
INA:NA4905-RSR-XL
Rubix:130888
Hersteller:0507738280000
EAN:4012802701630


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : NA 4905-RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-RSR, Typ 49, einseitige Lippendichtung
Nadellager NA49..-RSR, Maßreihe 49, einseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 91 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 18 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21800 N |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen