NKS 22 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN

NTN Nadellager NK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NKS22
Rubix:912249
EAN:4547359667226
NKS 22 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKS 22 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN


Nadellager ohne Innenring
Nadellager ohne Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x35x20 mm
Bruttogewicht81 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite20 mm
Serienk
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r23300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17700 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
27,16 exkl. MwSt.
/ Stück
32,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std