Referenzen
Spartex:ECH3D824.10
Rubix:139363
Hersteller:006334.10000.0080.000
EAN:4043952473795


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN6334 M8 SW13 10 Sechskantmutter mit einer Höhe von 3 d
DIN 6334 10 Sechskantmuttern, Höhe 3 d Abmessung: M 8 SW 13
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 6334 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std