Referenzen
Spartex:ECHU2BASF24X2.17H
Rubix:6367
Hersteller:000936.08005.0240.200
EAN:4043952293485


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN936 M24X2 17H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 24 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2650 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24