DIN439 BM12 04 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS12G500A
Rubix:646686
Hersteller:000439.04322.0120.000
EAN:4043952786222


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN439 BM12 04 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B zinklamellenbeschichtet Sechskantmuttern,niedr.Form ,m.Fasen Abmessung: BM 12 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,92 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12