AR25-F02-B Regler

Modularer Regler serie ar25

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AR25-F02-B
Rubix:1437527
Hersteller:AR25-F02-B
EAN:3618035565240
AR25-F02-B Regler

Technische Zusammenfassung

Typkörpergröße: 25
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AR25-F02-B Regler


Die kostengünstigen und ordentlich aussehenden Regler der Serie AR-A bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Feststellknopf verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellung. Die Modulbauweise der Serie AR ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht249 g
Typkörpergröße: 25
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom1000 l/min
HerkunftslandCN
24,98 exkl. MwSt.
/ Stück
29,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 60 ) Arbeitstagen