Referenzen
SMC:AR30-F02-1-B
Rubix:2177206

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 30 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : AR30-F02-1-B Regler
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 309 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 30 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage