Referenzen
SMC:AR40-F04H-1N-B
Rubix:2179233
Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 40 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR40-F04H-1N-B Regler
Die AR-Reglerserie mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und sauberen Aussehen bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 445 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 40 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage