Referenzen
SMC:MXQ8A-20Z
Rubix:2207324
Hersteller:MXQ8A-20Z

Technische Zusammenfassung
| Typ | ohne ständige schmierung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ8A-20Z Schlitteneinheit
Der Mxq-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, die eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erfordern. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzabweichungen und ermöglicht Höhentoleranzen von /-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*A-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit zwei Anschlüssen (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x79x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 g |
| Typ | ohne ständige schmierung |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage