Referenzen
SMC:MXS25-20
Rubix:2210790
Hersteller:MXS25-20
EAN:3618036336412

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXS25-20 Schlitteneinheit
Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 108x92x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1700 g |
| Typ | luftschiebetisch |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 25 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
571,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage