CLR-50-20-G-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR
CLR Linear-Schwenkspanner
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CLR-50-20-G-P-A-K11-R8
Rubix:430000
Hersteller:535501
EAN:4052568169121

Technische Zusammenfassung
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : CLR-50-20-G-P-A-K11-R8 Hubschwenkspanner, Bauform CLR
Linear-Schwenkspanner CLR-50-20-G-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linearbewegung, Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=41 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Spannhub=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Linear-Schwenkspanner CLR-50-20-G-P-A-K11-R8 Spannsystem mit Linearbewegung, Normlochbild nach ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz. Gesamthub=41 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M10, Spannhub=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1795,5 g |
|---|---|
| Typ | zylinder-schwenkklemme |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 50 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
555,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
666,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage