Referenzen
Festo:SLS-6-20-P-A
Rubix:428030
Hersteller:170488
EAN:4052568138943

Technische Zusammenfassung
| Typ | mini-schlitten |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : SLS-6-20-P-A Mini-Schlitten, Bauform SLS
Mini-Schlitten SLS-6-20-P-A schmalbauend mit präzisen Kugelführungen. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Mini-Schlitten SLS-6-20-P-A schmalbauend mit präzisen Kugelführungen. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195,23 g |
|---|---|
| Typ | mini-schlitten |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage