Referenzen
SMC:MXQ8-50R
Rubix:3075166
EAN:3618036345919

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch; doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ8-50R Schlitteneinheit
Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität und eine senkrechte Spezifikation erforderlich sind. Ähnlich in der Bauweise wie die Serie MXS verfügt der MXQ über präzisere Lager und Schlitten. Die Tisch- und Lagerführung ist in ein präzise bearbeitetes Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dadurch wird ein Toleranzaufbau, der mit mehrteiligen Baugruppen verbunden ist, minimiert und bietet Höhentoleranzen von +/-0,05 mm. Bei dem Lager handelt es sich um eine Kugelumlaufführung in einem Edelstahlgehäuse. Das Ergebnis ist ein sehr genauer Schlitten mit allen bekannten Optionen, die mit der Serie MXS verbunden sind.
MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 132x44x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 400 g |
| Typ | luftschiebetisch; doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 8 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
738,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
886,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen