MXS16-20B Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MXS16-20B
Rubix:2325174
Hersteller:MXS16-20B
EAN:3618036339222
MXS16-20B Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MXS16-20B Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht720 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße16
HerkunftslandJP
518,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
622,75 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage