MXQ6A-50Z Schlitteneinheit

Luftschiebetisch MXQ-Z

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXQ6A-50Z
Rubix:2209585
MXQ6A-50Z Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXQ6A-50Z Schlitteneinheit


Der Mxq-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, die eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erfordern. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzabweichungen und ermöglicht Höhentoleranzen von /-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*A-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit zwei Anschlüssen (Neue Serie)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x118x23 mm
Bruttogewicht210 g
Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße6
Seriemxq-z
HerkunftslandJP
404,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
485,81 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage