Referenzen
SMC:MXQ12B-20Z
Rubix:2208852

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ12B-20Z Schlitteneinheit
MXQ*B-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit geringem Schub und hoher Steifigkeit (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x109x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 450 g |
| Typ | luftschiebetisch |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 12 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen