EGC-120-800-TB-KF-0H-GK Zahnriemenachse

EGC-TB Zahnriemenachse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EGC-120-800-TB-KF-0H-GK
Rubix:3277055
Hersteller:3013367
EAN:4052568268244
EGC-120-800-TB-KF-0H-GK Zahnriemenachse

Technische Zusammenfassung

Typkugelgewindetrieb linearantrieb
Zylinderdurchmesser120 mm
Zylinderhub800 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGC-120-800-TB-KF-0H-GK Zahnriemenachse


Zahnriemenachse EGC-120-800-TB-KF-0H-GK mit Kugelumlaufführung Antriebsritzel Wirkdurchmesser=39,79 mm, Arbeitshub=800 mm, Baugröße=120, Hubreserve=0 mm, Zahnriemen-Dehnung=0,13 %
Zahnriemenachse

Technische Informationen


Attribute
Typkugelgewindetrieb linearantrieb
Zylinderdurchmesser120 mm
Zylinderhub800 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße120
Zolltarifcode84798997
2.274,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.729,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen