MXQ12-30AS Schlitteneinheit

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXQ12-30AS
Rubix:3074965
EAN:3618036357738
MXQ12-30AS Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch - einsteller am vorderen ende/gummistopper; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXQ12-30AS Schlitteneinheit


Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität und eine senkrechte Spezifikation erforderlich sind. Ähnlich in der Bauweise wie die Serie MXS verfügt der MXQ über präzisere Lager und Schlitten. Die Tisch- und Lagerführung ist in ein präzise bearbeitetes Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dadurch wird ein Toleranzaufbau, der mit mehrteiligen Baugruppen verbunden ist, minimiert und bietet Höhentoleranzen von +/-0,05 mm. Bei dem Lager handelt es sich um eine Kugelumlaufführung in einem Edelstahlgehäuse. Das Ergebnis ist ein sehr genauer Schlitten mit allen bekannten Optionen, die mit der Serie MXS verbunden sind.
MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht410 g
Typluftschiebetisch - einsteller am vorderen ende/gummistopper; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße12
HerkunftslandJP
570,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
684,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen