6911 08 10 MALE STUD 1/8 BSPP SS STEEL 31

Legris MALE STUD 1/8 BSPP SS STEEL 31

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6911 08 10
Rubix:1765234
EAN:0886357056200
6911 08 10 MALE STUD 1/8 BSPP SS STEEL 31

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6911 08 10 MALE STUD 1/8 BSPP SS STEEL 31


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: Edelstahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C (Für Arbeitsumgebungen bis 130°C, bitte Rücksprache).203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (Für Arbeitsumgebungen bis zu -40°C, bitte Rücksprache), 14 °F (Für Arbeitsumgebungen bis zu -40°F, bitte Rücksprache).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,011

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Typ6911
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/8 ''
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser13 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode73072910
71,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen