6316 06 00WP2 LIQUIFIT UNION D6 BULKHEAD STA
Legris LIQUIFIT UNION D6 BULKHEAD STA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6316 06 00WP2
Rubix:1764528
Hersteller:6316 06 00WP2
EAN:0820099934853

Produktdetails : 6316 06 00WP2 LIQUIFIT UNION D6 BULKHEAD STA
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 6 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 15
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung|Bulkhead
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,004
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Schlauch
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 6 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 15
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung|Bulkhead
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,004
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
| Typ | 6316 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
53,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
