6316 08 00WP2 LIQUIFIT UNION D8 BULKHEAD STA
Legris LIQUIFIT UNION D8 BULKHEAD STA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6316 08 00WP2
Rubix:1764560
EAN:0820099934891

Produktdetails : 6316 08 00WP2 LIQUIFIT UNION D8 BULKHEAD STA
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 18
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung|Bulkhead
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,007
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeiten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 18
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckverschraubung|Bulkhead
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,007
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 72 g |
| Typ | 6316 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
