Referenzen
Gates:8LOC8FBSPPX90
Rubix:82816
Hersteller:7375-10331-5
EAN:5412571606072

Produktdetails : 8LOC8FBSPPX90 Steckarmatur GATES, B-Maß 33,6 mm
Aufsteckkupplungen für Gates Lock-on Plus-Schlauchserien.
Steck Armatur Lock on Plus. 90 Grad Bogen
Stärken
Dichtkopf mit BSP-Innengewinde. 60° Außenkonus (Ball Nose). 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Aufsteck-Textilschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Typ | lock-on |
| Rohraußendurchmesser | 13 mm |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
381,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
