6911 06 10 MALE STUD 1/8 BSPP SS STEEL 31
Legris MALE STUD 1/8 BSPP SS STEEL 31
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6911 06 10
Rubix:1765221
Hersteller:6911 06 10
EAN:0886357056149

Produktdetails : 6911 06 10 MALE STUD 1/8 BSPP SS STEEL 31
Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C (Für Arbeitsumgebungen bis 130°C, bitte Rücksprache).
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °C, bitte Rücksprache), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,007
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C (Für Arbeitsumgebungen bis 130°C, bitte Rücksprache).
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °C, bitte Rücksprache), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis zu -40 °F, bitte Rücksprache).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,007
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Typ | 6911 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/8 '' |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 13 mm |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
82,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std