6911 10 17 MALE STUD 3/8 BSPP SS STEEL 31
Legris MALE STUD 3/8 BSPP SS STEEL 31
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6911 10 17
Rubix:1765151
EAN:0886357056286

Produktdetails : 6911 10 17 MALE STUD 3/8 BSPP SS STEEL 31
Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 21
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C (für Arbeitsumgebungen bis 130°C, bitte Rücksprache).203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (Für Arbeitsumgebungen bis zu -40°C, bitte Rücksprache), 14 °F (Für Arbeitsumgebungen bis zu -40°F, bitte Rücksprache).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,021
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 21
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95 °C (für Arbeitsumgebungen bis 130°C, bitte Rücksprache).203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (Für Arbeitsumgebungen bis zu -40°C, bitte Rücksprache), 14 °F (Für Arbeitsumgebungen bis zu -40°F, bitte Rücksprache).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | 6911 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 21 mm |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
126,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen