3175 62 22 MALE STUD FITG OD1/2 X1/2 NPT
Legris MALE STUD FIT'G OD1/2 X1/2 NPT
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3175 62 22
Rubix:1765356
EAN:0820099248684

Produktdetails : 3175 62 22 MALE STUD FITG OD1/2 X1/2 NPT
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll Rohr-Außen-Ø
Anschluss 1 Größe: 1/2" (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/2
Anschluss 2 Größe: 1/2" NPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT, NPT-Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 24
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktserie: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,064
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll Rohr-Außen-Ø
Anschluss 1 Größe: 1/2" (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/2
Anschluss 2 Größe: 1/2" NPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT, NPT-Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 24
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktserie: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,064
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 685 g |
| Typ | 3175 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 24 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
