3175 04 14 MALE STUD FITG 4MM X 1/4 NPT
Legris MALE STUD FIT'G 4MM X 1/4 NPT
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3175 04 14
Rubix:1765352
EAN:0820099246031

Produktdetails : 3175 04 14 MALE STUD FITG 4MM X 1/4 NPT
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/4
Anschluss 2 Größe: 1/4" NPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT, NPT-Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 14
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,014
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/4
Anschluss 2 Größe: 1/4" NPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT, NPT-Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 14
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,014
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
| Typ | 3175 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
