6509 10 13WP2 LIQUIFIT ELBOW D10 MALE 1/4 BS
Legris LIQUIFIT ELBOW D10 MALE 1/4 BS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6509 10 13WP2
Rubix:1764180
EAN:0820099938974

Produktdetails : 6509 10 13WP2 LIQUIFIT ELBOW D10 MALE 1/4 BS
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk, Rohr zu Rohr
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 19
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Anwendungen bis -40°C/-40°F, bitte Rücksprache), 14
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,019
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk, Rohr zu Rohr
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 19
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Anwendungen bis -40°C/-40°F, bitte Rücksprache), 14
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,019
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Typ | 6509 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/4 '' |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
66,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
