Referenzen
Gates:6LOC4MBSPP
Rubix:82474
Hersteller:7375-10216-5
EAN:5412571604610

Produktdetails : 6LOC4MBSPP Steckarmatur GATES, B-Maß 19,0 mm
Aufsteckkupplungen für Gates Lock-on Plus-Schlauchserien.
BSP 60 Grad Aussengewindeanschluss (ähnl. DIN 3852 A).Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde.
Stärken
BSP-Außengewinde, zylindrisch. 60° Innenkonus.
Anwendungen
Armatur für Aufsteck-Textilschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Typ | lock-on |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
