6816 04 00 CleanFit EQUAL BULKHEAD UNION
Legris CleanFit EQUAL BULKHEAD UNION
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6816 04 00
Rubix:1751456
EAN:0886357143603

Produktdetails : 6816 04 00 CleanFit EQUAL BULKHEAD UNION
Anwendung: Bio-Fluid-Management, Reinräume, Pharmazeutische Prozesse, Labor, O2-Kreisläufe, Beatmung
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 4 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeitstypen: Atemluft, neutrale und reine medizinische Gase, andere Flüssigkeiten: Bitte fragen Sie uns
Greifring: Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur: 95
Minimale Betriebstemperatur: -10
Produkttyp: Schottverschraubungen und Steckverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade - Gleiche Schottverschraubung
Spezifikationen Erfüllt: RoHS 2011/65/EC, REACH DI: 1907/2006, ISO 15001 (< 30 Bar), BAM (Fettzertifizierungsrückstände), CGA G4.1, EN 12021 (< 0,1 Mg/m3), VDI 2083-8 (in Arbeit), RoHS DI: 2002/95/EC
Gewicht: 0.018
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser: 4 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeitstypen: Atemluft, neutrale und reine medizinische Gase, andere Flüssigkeiten: Bitte fragen Sie uns
Greifring: Edelstahl
Maximale Betriebstemperatur: 95
Minimale Betriebstemperatur: -10
Produkttyp: Schottverschraubungen und Steckverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade - Gleiche Schottverschraubung
Spezifikationen Erfüllt: RoHS 2011/65/EC, REACH DI: 1907/2006, ISO 15001 (< 30 Bar), BAM (Fettzertifizierungsrückstände), CGA G4.1, EN 12021 (< 0,1 Mg/m3), VDI 2083-8 (in Arbeit), RoHS DI: 2002/95/EC
Gewicht: 0.018
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Typ | 6816 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 13 mm |
| 1 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
632,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
758,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
