3109 56 14 STUD ELBOW 1/4 X 1/4 NPT

Legris STUD ELBOW 1/4 X 1/4 NPT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3109 56 14
Rubix:1777992
EAN:0820099222264
3109 56 14 STUD ELBOW 1/4 X 1/4 NPT

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3109 56 14 STUD ELBOW 1/4 X 1/4 NPT


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 1/4 Zoll Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 1/4" (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/4
Anschluss 2 Größe: 1/4" NPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, NPT, NPT-Gewinde
Anschluss 2 Typ: Außengewinde NPT
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 14
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: 90°-Winkel
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,014

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Gewicht der Verpackung148 g
Typ3109
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser10,92 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode39174000
37,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
44,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen