0492 04 13 Kugelhahn, leicht, Muffe/Muffe, DN4 - G1/4
Legris Kugelhahn, Doppel-Innengewinde 492
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0492 04 13
Rubix:69161
Hersteller:0492 04 13
EAN:0820099145310

Produktdetails : 0492 04 13 Kugelhahn, leicht, Muffe/Muffe, DN4 - G1/4
Kompakter Kugelhahn zum Öffnen und Schließen von Flüssigkeitssystemen auf engstem Raum.
- sehr kompakt
- gute chemische Kompatibilität
Universal-Serie, erhältlich von 1/4 Zoll- bis 3/4 Zoll-G-Gewinde.
- sehr kompakt
- gute chemische Kompatibilität
Universal-Serie, erhältlich von 1/4 Zoll- bis 3/4 Zoll-G-Gewinde.
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Transport, Verpackung, Textil, Sägewerke, Gummi und Kunststoffe
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKEL PLATED BRASS
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: k.A.
Für Flüssigkeitsarten: Luft, Inertgase, Wasser, andere Flüssigkeiten siehe Kompatibilitätstabelle am Ende dieses Kapitels
Funktion: 2-Wege
Griff: TECHNISCHES POLYMER
Griffart: Langer Hebel (Polymer), schwarz
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Werkstoffe: Messing
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174, 1.2
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 4
Produktreihe: Universal Light Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 light serie in line Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Stem Material: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,073, 0,146
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Transport, Verpackung, Textil, Sägewerke, Gummi und Kunststoffe
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKEL PLATED BRASS
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: k.A.
Für Flüssigkeitsarten: Luft, Inertgase, Wasser, andere Flüssigkeiten siehe Kompatibilitätstabelle am Ende dieses Kapitels
Funktion: 2-Wege
Griff: TECHNISCHES POLYMER
Griffart: Langer Hebel (Polymer), schwarz
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Werkstoffe: Messing
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174, 1.2
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 4
Produktreihe: Universal Light Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 light serie in line Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
Stem Material: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,073, 0,146
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 755 g |
| Typ | 492 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std