4812 25 34 Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN25 - G1
Legris Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN25 - G1
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4812 25 34
Rubix:112864
Hersteller:4812 25 34
EAN:0820099299433

Produktdetails : 4812 25 34 Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN25 - G1
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp1
Anschlussgröße: Rp1
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 105, 10.5, 1523
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Durchflussmenge: 25
Produktreihe: Serie Edelstahl
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Edelstahl-Befestigungskugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technologie: n/a
Gewicht: 1, 2.2
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp1
Anschlussgröße: Rp1
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 105, 10.5, 1523
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Durchflussmenge: 25
Produktreihe: Serie Edelstahl
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Edelstahl-Befestigungskugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technologie: n/a
Gewicht: 1, 2.2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1010 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1039 g |
| Typ | 4812 |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
197,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen