0432 04 10 Durchgangskugelhahn, Muffe-Muffe, DN4 - G1/8, abschließbar
Legris Durchgangskugelhahn, Muffe-Muffe, DN4 - G1/8, abschließbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0432 04 10
Rubix:474163
Hersteller:0432 04 10
EAN:0820099139722

Produktdetails : 0432 04 10 Durchgangskugelhahn, Muffe-Muffe, DN4 - G1/8, abschließbar
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 4
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Abschließbarer Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 Inline verschließbarer Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,415, 0,915
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 4
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Abschließbarer Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Serie Universal, abschließbar
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 Inline verschließbarer Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,415, 0,915
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 415 g |
| Typ | 432 |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,20 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
144,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
