0482 09 17 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Muffenanschluss, DN9, G3/8
Legris 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Muffenanschluss, DN9, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0482 09 17
Rubix:100991
Hersteller:0482 09 17
EAN:0820099143910

Produktdetails : 0482 09 17 3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung, Muffenanschluss, DN9, G3/8
Kugelhahn - E : 12MM - F : 24MM - H : 45MM - H1 : 43MM - H2 : 27MM - J : 25MM - L : 59MM - L1 : 31MM - M : 69MM - C : G3/8 - GEHÄUSE : Messing vernickelt - SCHALTWELLE 2 : Messing - SCHALTWELLE 1 2 : Messing - STOPFBUCHSEN-O-RING : Nitril - MAX BETRIEBSDRUCK : 20BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 284 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1456 g |
| Typ | 482 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
342,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
