UCFLE 209 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Lagereinsatz UCFLE 209

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFLE209
Rubix:573459
EAN:3413529527304
UCFLE 209 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFLE 209 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuse aus Gusseisen, Radialeinsatz-Kugellager mit Befestigungsschraube, Dichtung mit Dichtring

Stärken

-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Für viele Lager sind starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landwirtschaftsmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe selbstausrichtender Lager Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen wie: die Landwirtschaftsmaschinen, die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, den Umschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x117x63 mm
Bruttogewicht1867 g
Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht1,78 kg
43,40 exkl. MwSt.
/ Stück
52,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen