Referenzen
INA:TME70-XL
Rubix:3466705
Hersteller:0947480980000
EAN:4064327128317


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Befestigungsabstand | 177 mm |
Produktdetails : TME 70-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten TME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrierzapfen, Exzenterspannring, T-Dichtungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Befestigungsabstand | 177 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 66 mm |
| Länge | 215 mm |
| Serie | tme..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 66 mm |
| Klemme | 96 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Außendurchmesser | 96 mm |
| Gewicht | 5,03 kg |
| Bauform | 4-loch-flansch mit führungsbohrung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage