RCJ1 11/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJ 1-11/16
Rubix:852767
EAN:0087796059993


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
|---|---|
| Breite | 38,9 mm |
| Befestigungsabstand | 104,8 mm |
Produktdetails : RCJ1 11/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Vierloch-Flanschlagergehäuse RCJ 1-11/16 von Timken für Wellen Ø 42,9 mm. Shroud Seal Kontakt-Dichtung für robuste, wartungsarme Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42,863 mm |
|---|---|
| Breite | 38,9 mm |
| Befestigungsabstand | 104,8 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | industrie |
| Gesamtbreite Lager | 38,9 mm |
| Klemme | 14,3 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8160 N |
| Gewicht | 2,585 kg |
| Bauform | vierloch-flansch (four-bolt square flange) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen