CQMB32TF-10 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQMB32TF-10
Rubix:2189353
Hersteller:CQMB32TF-10
CQMB32TF-10 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQMB32TF-10 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x50x50 mm
Bruttogewicht205 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub10 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
77,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,86 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage