Referenzen
IMI Norgren:RM/192100/M/30
Rubix:281185


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192100/m/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : RM/192100/M/30 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192100/m/30 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilzylinder und enddeckel); kolbenstange: edelstahl (martensitisch für ø 32 bis 125 mm); kolbenstangendichtungen: polyurethan; kolbendichtungen: nitrilkautschuk; o-ringe: nitrilkautschuk |
| Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
556,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
667,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 29 ) Arbeitstagen