CUJB8-4DM Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CUJB8-4DM
Rubix:2101770
Hersteller:CUJB8-4DM
EAN:3618035664387
CUJB8-4DM Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUJB8-4DM Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x21x13 mm
Bruttogewicht17 g
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub4 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
31,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen