Referenzen
Festo:ADNGF-25-40-PPS-A
Rubix:1801638
Hersteller:577221
EAN:4052568225759

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adngf |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : ADNGF-25-40-PPS-A Kompaktzylinder
Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 93x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 296 g |
| Typ | kompaktzylinder adngf |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen