Referenzen
IMI Norgren:RA/191020/MX/10
Rubix:280040


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/191020/mx/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : RA/191020/MX/10 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/191020/mx/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilzylinder); druckguss-aluminium (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); dichtungen: pur (kolbenstangendichtungen), nbr (kolbendichtungen/o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen